Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO-TECH ILM1332A Luxmeter mit Photodiode, bis 200000 lx - Herst.-Teile-Nr.: 6973847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-697-3847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6973847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Kompakt und leicht. Messbereich bis zu 200.000 lux. 4 Bereiche/Zeiten werden abgedeckt. Spektrale Empfindlichkeit nahe der CIE Foto-PIC-Kurve. Kosinuswinkelkorrektur. Analoger Ausgangsstecker zum Aufzeichnen. Messwertspeicherung. Sensor ist mit einem 1 m Spiralkabel mit Kupplung angeschlossen

Lichtpegel max. = 200000 lx
Lichtpegel min. = 200lx
Genauigkeit max. = ±4% + 10 Stellen
Auflösung = 0,1 lx
Sensortyp = Photodiode
Batterielebensdauer = 200 h
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 135 x 72 x 33mm
Gewicht = 250g
Höhe = 33mm
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, Photo-Diode, Photodiode, luxmessgerät, 6973847, Licht Strahlungsmessung, RS Pro
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,44*
€ 79,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,44*
€ 79,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG