Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hand-Mikroskop USB 1,3M Pix 4+4 LED UV - Herst.-Teile-Nr.: AM413TFVW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-669-9198
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM413TFVW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Mikroskop
Hand-Mikroskop
Makroskop
Mikroskopkamera
Erfassen Sie eine Fotografie, ein Video oder ein Zeitraffervideo mit einem Klick. Speicherformat: jpg, bmp, avi. Microtouch-Snapshot. Beleuchtung: Integrierte 4 weiße LEDs (EIN/AUS von Software gesteuert). Beleuchtung: Integrierte 4 weiße UV-LEDs (EIN/AUS von Software gesteuert). Erregungs-UV-LED, 400 nm, Grenzwellenlänge des Emissionsfilters: 425 nm. Genaue Mess- und Kalibrierungskapazität. AMITA-Rack enthalten

Vergrößerungsleistung = 10 - 50, 200
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1300000 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Schnittstellentyp = USB 2.0
Gewicht = 90g
Abmessungen = 3.2 Dia. x 10cm
Durchmesser = 3.2cm
Länge = 10cm
Weitere Suchbegriffe: Rastenzoomsystem, Videomikroskop, digital-mikroskop, 6699198, Dinolite, Mikroskope, Optische Inspektion, Tragbare digitale Mikroskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,61*
€ 516,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG