Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Eintauch-/Einstechthermometer 230°C - Herst.-Teile-Nr.: 0560 1112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-669-3594
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Eintauch- / Einstechthermometer, ideal zum Messen von Temperaturen in Luft, Pulvern und Flüssigkeiten. Große Anzeige. Gut ablesbar. Fühlerlänge: 133 mm. Fühlerdurchmesser: 3,5 mm. Abdichtung nach IP67. Funktionen: EIN/AUS-Schalter, automatische Abschaltung, Moduswechsel (°C, °F), Anzeige für schwache Batterie. Versorgung über LR44 Lithiumbatterie. Abmessungen: 248 x 139 mm. Gewicht: 80 g

Sensortyp=NTC
Mindest-Temperaturmessung=40°C
Maximale Temperaturmessung=+230°C
Genauigkeit=±1°C (?20 - +99.9°C) ±2% d.Mw. (+100 - 199.9°C) ±3% d.Mw. (+200 - 230°C)
Auflösung=0.1°C (?19.9 - +199.9°C) 1°C (übriger Produktbereich)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelthermometer, einstech-thermometer testo, 5601112, 6693594, Messtechnik, Testo, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG