Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Pulsar Sinus 2.0 - Herst.Art-Nr.: 57143


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-648-1578
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  57143
EAN:  k.A.
Peripheriegeräte, Lautsprecher, PC, Multimedia, Pulsar Sinus 2.0 // Typ=Multi-Media, Frequenzverhalten=200Hz to 16kHz, Anzahl der Lautsprecher=2 // Pulsar Sinus 2.0 / Falt-Lautsprecher / Faltbare Aktiv-Lautsprecher mit eingebautem Verstärker / Fest angeschlossenes Audio-Kabel (50cm) / Anschluss an PC/Notebook über 3,5mm Klinken-Stecker / Max. Ausgangsleistung: 3,2W (RMS) / Impedanz: 12Ohm / Stromversorgung: 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang, Best.-Nr.: 591-225) / Abmessungen (BxHxT): 218x82x36mm
... > PC-Lautsprecher > PC-Lautsprecher > Pulsar Sinus 2.0
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Pulsar Sinus 2.0, 6481578, Peripheriegeräte, PC, Multimedia, Lautsprecher (PC), Boxen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 7,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG