|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108IT-629-5226 Herst.-Nr.: 6295226 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ein kompakter und portabler, vielseitiger PC-Kabelprüfer, der PC-Kabel mit einer beliebigen Kombination aus den meisten üblichen Steckverbindern schnell und zuverlässig prüft
Leicht ablesbare LEDs mit sofortiger Anzeige für Bestanden/Fehlerhaft Ordnet beide Kabelenden sofort zu Erkennt Stromdurchgang, offene, kurzgeschlossene und vertauscht angeschlossene Drähte Prüft BNC-Steckverbinder RG58, 59, 62 Prüft Steckverbinder RJ11 und RJ45 Prüft D-Steckverbinder mit 9, 15 und 25 Adern Prüft HD Steckverbinder mit 15 Adern Prüft Centronics mit 36 Adern Prüft Schirmverbindung 9V PP3-Batterie wird mitgeliefert
Typ=UTP/STP Kurzschluss=Ja Unterbrechung im Stromkreis=Ja Koax=Ja UTP=Ja STP=Ja Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, 6295226, Audio DatenkabelTester, Kabel Netzwerkprüfung, Messtechnik |
|  |  |
| |