Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Oszilloskop TDS1012B 100MHz 2-Kanal - Herst.-Teile-Nr.: TDS1012B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-626-8268
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TDS1012B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop 100mhz
oszilloskop 2-kanal
2 USB Ports für einfachen Datenaustausch (je einen an Front-/Rückseite) Farb- oder Monochrom-LCD Auto-Setup-Menü mit Signalauswahl Probe Check Wizard für korrekten Tastkopfabgleich Kontextbezogene Hilfe Doppelte Zeitbasis Komforttrigger Elf automatische Messungen Signal- und Setup-Speicher FFT ist bei allen Modellen Standard 3 Jahre Hersteller-Garantie

Typ=Digitalspeicher
Serie=TDS1000B
Display=Monochrom
Kanäle=2
Bandbreite=100MHz
Zeitbasis 1 min.=5ns/div
Zeitbasis 1 max.=50s/div
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 6268268, DigitalOszilloskope, Messtechnik, Oszilloskope, Tektronix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 960,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Tektronix
HCTEK4321
ab € 708,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG