Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktiv-Lautsprecher-Set AS-62 - Herst.Art-Nr.: 14462


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-613-6290
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  14462
EAN:  k.A.
Peripheriegeräte, Lautsprecher, Aktiv, PC, Multimedia // Typ=Universell, Frequenzverhalten=100 bis 20000Hz, Anzahl der Lautsprecher=2 // Aktiv-Lautsprecherset AS-62 / PC-Lautsprecher Pulsar Plus / Aktives 2.1 Multimedia-System / Kompakter Holz-Subwoofer mit 76mm-Tieftöner und 2 Hochleistungs-Satelliten / Schwarzes Metallgitter zum Schutz der Mitteltöner / Leistung: 400W (P.M.P.O.) bzw. 10W (RMS)
... > PC-Lautsprecher > PC-Lautsprecher > Aktiv-Lautsprecherset AS-62
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Aktiv-Lautsprecherset AS-62, 6136290, Peripheriegeräte, Lautsprecher, Aktiv, PC, Lautsprecher (PC), Boxen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 31,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG