Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RS-232 Karte PCI 8 Port 115,2kBd - Herst.Art-Nr.: UC-279


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-481-1220
Hersteller:  Brain Boxes
Herst.-Nr.:  UC-279
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Serieller Controller
PC-Komponenten, Karte, Schnittstellenkarte, PCI, seriell, RS-232, 8 Port, UC-279 // Schnittstelle=PCI/PCI , Express, Maximale Baudrate=115.2kbit/s, Anzahl der Anschlüsse=8, FIFO-Größe=32Byte, 9-polige RS232-Anschlüsse=8 // RS232 Karte 8 Port / UC-279 / RS232 PCI-Karte 4 Port UC-268 / 4-Port RS232 Erweiterungskarte / Shared Interrupt für alle Ports / Anschlüsse: 4x 9-pol. D-Sub Stecker / Max. Übertragungsrate: 115,2kBd / FIFO-Größe: 64Byte (16550 kompatibel) / Pro Port ein UART mit FIFO / Stop-Bits: 1 oder 2 / Voll Plug & Play-fähig / PCI 2.3 konform (universell einsetzbar in 3,3 oder 5V Slots) / Kompatibel mit Windows 95/98/NT4.0/ME/2000/XP/Server 2003 und Linux
... > Serielle Schnittstellenkarten und Zubehör > Serielle PCI-Karten, RS232 > RS232 Karte 8 Port / UC-279
Weitere Suchbegriffe: Serielle Schnittstellenkarten und Zubehör, Serielle PCI-Karten RS232, RS232 Karte 8 Port / UC-279, 4811220, Karte, Schnittstellenkarte, PC-Karte, Controller (PC), SCSII-Controller, IDE-Controller
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
Frei Haus
€ 578,50*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 624,84*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG