Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brannan 11/420/3 Thermometer digital, +32 ? +49,2 °C, ±0,3 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-449-4819
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     11/420/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Ohrthermometer
ohr-thermometer
Einfach zu verwendendes, batteriebetriebenes, elektronisches Ohrthermometer. Geeignet für alle Altersgruppen, insbesondere Babys, Kleinkinder und ältere Menschen.
Eine Sekunde Messzeit. Piept, wenn die Temperatur erreicht ist. Beleuchtetes Display für leichtes Ablesen. Anzeige in °C oder °F. Speichert automatisch die letzten 5 Messwerte zur Überwachung von Trends. Automatische Abschaltung zur Energieeinsparung nach 1 Minute Nichtgebrauch. Lieferung mit Tragetasche und einem Satz hygienischen Einweg-Sondenabdeckungen. Zwischen 32 °C und 43 °C beträgt die Messgenauigkeit ?0,3 °C, sonst ±1 °C. 2 x AAA (im Lieferumfang enthalten). Ersatzsondenabdeckungen sind in Packungen mit je 20 Stück erhältlich
Temperaturmessung absolut Max. = +49.2°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Genauigkeit max. = ±0,3 °C
Modellnummer = 11/420/3
Länge = 140mm
Breite = 70mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 140 x 70 x 90mm
Gewicht = 80g
Weitere Suchbegriffe: 4494819, Prüf- und Messtechnik, Temperaturmessgeräte, IR Thermometer, Brannan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brannan
11/421/0
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG