Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2 Port Parallel PCI Karte - Herst.Art-Nr.: 15.99.2090


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-449-2510
Hersteller:  Rotronic
Herst.-Nr.:  15.99.2090
EAN:  k.A.
PC-Komponenten, Karte, Schnittstellenkarte, ECP, EPP, parallel, PCI, 2-fach // Schnittstelle=Parallel EPP/ECP, Typ=Platine, Anzahl der Anschlüsse=2, Übertragungsgeschwindigkeit=2MB/s, Geeignet für den Einsatz mit=EPP/ICP Peripheriegeräte, Drucker, Scanner usw. // Parallel PCI Card, 1 and 2 Port / SATA II ExpressCard/34 / ExpressCard/34 upgrades your Notebook computer with two fully compliant SATA II 3.0Gbps ports. / 2 shielded eSATA connections / Supports ExpressCard/34 and ExpressCard/54 notebooks / Supports SATA II transfer rate of up 3.0Gbps / Backward compatible with SATA 1.0 devices / Device access indicator LEDs
... > Interface-Adapter > Seriell/Parallel > Parallel PCI Card, 1 and 2 Port
Weitere Suchbegriffe: Interface-Adapter, Seriell/Parallel, Parallel PCI Card 1 and 2 Port, 4492510, PC-Komponenten, Karte, Schnittstellenkarte, Controller (PC), SCSII-Controller, IDE-Controller
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 58,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 26 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG