|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108IT-445-096 Herst.-Nr.: 010-00321-34 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das GPS 18 ist ein kleiner (61 mm Ø), besonders genauer OEM GPS-Empfänger mit 12 parallelen Kanälen und WAAS-Vorbereitung in den Ausführungen mit CMOS-Pegel seriell oder USB 2.0 Full Speed. Der Empfänger in Puck-Form ist darauf ausgelegt, rauen Betriebsbedingungen standzuhalten, und wasserdicht gemäß IEC 60529 IPX7. Die geringe Größe und das geringe Gewicht machen ihn zur idealen Lösung für Anwendungen mit knappem Platzangebot wie in Kraftfahrzeugen, Flottenfahrzeugen und elektronischen Anwendungen.
Das GPS 18 ist in drei verschiedenen Kabelkonfigurationen erhältlich, jede davon komplett mit integriertem Magnetfuß für einfache Montage, nicht flüchtigem Speicher für Konfigurationsinformationen, Echtzeituhr und Rohmessungs-Ausgangsdaten für fortschrittliche Kundenanwendungen GPS 18 USB - mit USB A-Steckverbinder, kompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Hosts mit voller Geschwindigkeit, Datenausgabe nur im proprietären Format von Garmin GPS 18 PC - mit 9-poligem seriellem DB-Steckverbinder mit 12-V-Zigarettenanzünder-Adapter, Datenausgabe im NMEA 0183-Format (Industriestandard) oder im proprietären Garmin-Format GPS 18 LVC - mit blankem Draht für den Anschluss an einer Vielzahl von Anwendungen, Datenausgabe im NMEA 0183-Format (Industriestandard) oder im proprietären Garmin-Format, bietet einen Logikpegel-Ausgang mit einem Impuls pro Sekunde, wobei die Ansteigende Flanke innerhalb von 1 Mikrosekunde an die UTC-Zeit angepasst ist
Typ=Sensor Anwendung=Konfigurationsinformationen Echtzeituhr und unverarbeitete Messdaten Merkmale=Nichtflüchtiger Speicher Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 100032134, 445096, Garmin, GPS, Informationstechnologie, Telekommunikation |
|  |  |
| |