Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pH- und Wasseranalyse-Messgerät HI 98130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-434-2364
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Mehrparameter Messgerät
2 Kombiprüfgeräte mit hoher Genauigkeit für schnelle, zuverlässige Messungen von pH-Wert, EC/TDS und Temperatur.
Selbsttest beim Einschalten mit Anzeige der verbleibenden Batterielebensdauer zur Gewährleistung des einwandfreien Betriebszustands. Stabilitätsanzeige und Funktion zum Halten des Messwerts. Automatische Kalibrierung und Temperaturkompensation. Konvertierungsfaktor Leitfähigkeit/Eindampfrückstand und Faktor Temperaturkoeffizient einstellbar. Auswechselbare pH-Elektroden-Kartusche mit verlängerbarer Tuchverbindung. Graphitelektrode für Leitfähigkeit/Eindampfrückstand zur Kontaminationsreduzierung. Temperaturmesssonde aus rostfreiem Stahl
pH-Wert max. = +14pH-Wert
pH Minimum = 0pH-Wert
pH Auflösung = 0.01pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.05pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = 0°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Leitfähigkeit max. = 20ms/cm
Leitfähigkeit min. = 0ms/cm
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, Multiparameter-Messgerät, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, mehrparameter messgerät, 4342364, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH- und Wasseranalyse-Messgeräte, Hanna Instruments
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 152,41*
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 154,58*
Frei Haus
ab € 158,39*
€ 170,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hanna Instruments
HI 73127
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG