Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kalibrierlösung 1382ppm 20ml - Herst.-Teile-Nr.: HI-70032P


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-434-2336
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-70032P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
Single use sealed sachets in a box of 25 containing 20ml solution TDS value of 1382 ppm (mg/l) @ 25°C No wasted buffer or other containers required

Typ=Eindampfrückstand
Verpackungsmenge=20ml
Verpackungsart=Beutel
Lösungsstärke=1382ppm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 4342336, Hanna Instruments, HI70032P, Kalibrier Pufferlösungen, Messgeräte für nichtelektrische Größen, Messtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 11 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,20*
€ 26,42
pro Box
ab 6 Boxen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Box
ab 11 Boxen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Box
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG