Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments pH-Messgerät HI 98127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-410-0902
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI98127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Labor-pH-Messgerät
Zwei äußerst einfach zu verwendende, sehr genaue und wasserdichte pH-Prüfer.
Zwei-Bereichs-LCD (Temperatur und pH-Erfassung). Anzeige des Batterieladezustandes und Stabilitätsanzeige. Auswechselbare pH-Elektroden-Patrone (eine Elektrode im Lieferumfang, aber Ersatz-Elektroden erhältlich). Automatische Kalibrierung. Wasserdichtes Gehäuse mit 100 % Auftrieb. Betriebstemperaturbereich: 0 bis 60 °C (Best.-Nr. 410-0902 und 410-0918)
pH-Wert max. = +16pH-Wert
pH Minimum = -2pH-Wert
pH Auflösung = 0.1pH-Wert
ph Genauigkeit max. = ±0.1pH-Wert
Temperaturmessung max. = +60 °C
Temperatur min. = -5°C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
Abmessungen = 163 x 40 x 26mm
Gewicht = 100g
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, batterieprüfgeräte, 4100902, Prüf- und Messtechnik, Flüssigkeitsanalysegeräte, pH- und Wasseranalyse-Messgeräte, Hanna Instruments
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,28*
€ 94,65*
Frei Haus
ab € 88,01*
€ 94,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 96,13*
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 96,68*
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 163,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hanna Instruments
HI-70300M
ab € 11,80*
Zubehör
Hanna Instruments
HI7004L
ab € 11,78*
Zubehör
Hanna Instruments
HI7031L
ab € 12,59*
Zubehör
Hanna Instruments
HI7033L
ab € 12,59*
Zubehör
Hanna Instruments
HI7010L
ab € 11,85*
Zubehör
Hanna Instruments
HI7007L
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG