Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fast Ethernet Hub 8-Port - Herst.Art-Nr.: DS80C-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-388-4069
Hersteller:  Garrett
Herst.-Nr.:  DS80C-I
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Switch
Netzwerktechnik, Hub, Ethernet, Fast, 8-Port // Anzahl der Anschlüsse=8, Anschluss=RJ45, Datenübertragung=10//100Mbit/s, Protokoll=Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX, Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u, Typ=Zweistufige Drehzahl // Schaltbare Hubs mit zwei Geschwindigkeiten / 4 & 8 Port Personal Hubs / Designed to provide a compact solution for a small office, laboratory, conference room, trade shows, sales demo or home computer installation. / The hubs are full-function repeaters that can operate as stand-alone hubs, providing networking services for up to eight devices. / Supports any combination of PCs, workstations, portables, servers, networked printers and other devices / Compatible with most software environments / RJ-45 uplink port for backbone attachment / Thumb operated Up-link switch for easy expansion / LED status indication / Rugged metal enclosure / Easy to install and use / Wall mounting or desktop installation
... > Hubs / Switches > RS Hubs und Switches > Schaltbare Hubs mit zwei Geschwindigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Hubs / Switches, RS Hubs und Switches, Schaltbare Hubs mit zwei Geschwindigkeiten, 3884069, Netzwerk Switch, 19 Zoll Einbau Switch, Managed Switch, 100BaseFX Switch, Unmanaged Switch, Ethernet Switch
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 299,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG