Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RJ45 Tafelbuchse IP67 LP - Herst.Art-Nr.: ENSR1FB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-385-1356
Hersteller:  Woodhead Connectivity
Herst.-Nr.:  ENSR1FB5
EAN:  k.A.
Steckverbinder, Ethernet, IP67, RJ45, Tafelmontage, Buchse mit Leiterplatte // Einbaubuchsen / Freier Kabelstecker / Stecker lieferbar für Kabel mit massiven Drähten und FTP-UTP-Litzenleitung / Geschirmter RJ45-Kabelstecker steckbar mit gekapselten Tafelbuchsen - Schutzart IP67 bei bestehender Stecker-Buchsen-Verbindung / Zum Anschluss von 24/26 AWG/0,5 mm FTP-/UTP-Datenkabeln mit einem Außendurchmesser von 2,5 mm bis 6,5 mm / Kronen-Kupplungsmutter erleichtert das Stecken, auch mit Handschuhen / Einfache Montage: Gehäuse über Kabel schieben, RJ45-Stecker wie gewöhnlich anschließen (Werkzeugrahmen Best.-Nr. / 443-895 / und Matrizensatz Best.-Nr. / 443-968 / ), Durchgang prüfen, Gehäuse über Stecker schieben, verriegeln und Kabelverschraubung festziehen
... > Industrial Ethernet Steckverbinder > Woodhead Serie > Einbaubuchsen
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet Steckverbinder, Woodhead Serie, Einbaubuchsen, 3851356, Ethernet, IP67, RJ45, Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 32,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Woodhead Connectivity
65-0300
€ 8,90*
€ 10,59
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG