Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mahr Fühlhebel-Messuhr Zöllig, bis +0.015", Auflösung 0,0005 in, Skala Ø 1.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-315-9105
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4305950RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Messuhr
fühlhebelmessgerät mahr
fühlhebelmessgerät
Die Hebelanzeigen Mahr MarTest bieten ausgezeichnete Qualität mit präzisen Mechanismen und wasserdichter Kapselung. Dank computergestützter Entwicklung konnte eine ausgezeichnete Genauigkeit erreicht werden. Ein O-Ring macht die Skale wasserfest, womit Sie das Messgerät in typischen Werkstattumgebungen verwenden können. Gut zum Messen der Rundheit einer Welle, der inneren Rundheit einer Buchse, der Zentrierung einer Bohrung, der Ausrichtung flacher Flächen und von Parallelität.
Mit 6mm-Schwalbenschwanzführung
Eigenschaften und Vorteile. Optionen mit metrischem und Zollgewinde. Skalengrößenoptionen. Drehbare Skale zur Nullpunkteinstellung. Hochraffinierter und präziser Mechanismus. Leicht ablesbare Skale. Stoßfest. Antimagnetisch. Bewegungslager sind mit 8 Edelsteinen ausgestattet. Doppelhebel mit Kugellagern, Überlastschutz durch Rutschkupplung. Gehäuse mit mattverchromter Oberfläche. Kontaktpunkt mit Kugel aus Wolframkarbid
Messbereich max. = +0.015Zoll
Auflösung = 0,0005 in
Skalendurchmesser = 1.1Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig
Genauigkeit = ±13 μm
Schaftgröße = 2mm
Weitere Suchbegriffe: messuhr analog, 3159105, Prüf- und Messtechnik, Linear-Messwerkzeuge, Fühlhebelmessgeräte, Mahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG