Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tempo Paarverfolgungssystem PTS, Kabeldetektor-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-268-357
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     50646842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Sicherungfinder
Das PTS-Kabelpaarverfolgungssystem besteht aus dem PTS 200 Tongenerator und der PTS 100 Sonde in einer gewobenen Polyester-Tragetasche. Das System bietet eine einfache Bedienung und ist eine kostengünstige Methode zur Kabelpaarverfolgung
Schnelle, genaue Kabelidentifikation. Sendet Ton zur Identifikation von Kabeln. Polaritätsanzeige. Durchgangsprüfung. Verstellbarer Lautstärkeregler. Einfache Bedienung. 2-adrige modulare Prüfleitung. Robuste Industrieausführung. Wasserbeständig
Geräteart = Kabelfinder
Batterielebensdauer = 290 h
Batterietyp = 9 V
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = Paarverfolgungssystem PTS
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, 268357, Prüf- und Messtechnik, Elektrische Prüfgeräte, Leitungsucher und Sicherungsfinder, Tempo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
S0955950
ab € 108,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG