Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adapterkabel MiniDIN auf DIN St/Bu - Herst.Art-Nr.: 1824093


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108IT-182-4093
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  1824093
EAN:  k.A.
Datenverarbeitung, Zubehör, Adapterkabel, MiniDIN auf DIN, Stecker auf Buchse // Typ=PS/2 Connector, Steckertyp=Cabled, Anwendung=Mini-DIN (M) to DIN (Fe), Nennspannung=300V, Nennstrom=2A // Adapter Mini-DIN auf DIN / Sub-D Mini-Adapter 9- auf 25-polig
... > Monitor-Adapter > Adapter für Steckverbinder > Adapter Mini-DIN auf DIN
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, SUB-D Steckverbinder, Monitor-Adapter, Adapter für Steckverbinder, Adapter Mini-DIN auf DIN, 1824093, Datenverarbeitung, Zubehör, MiniDIN auf DIN, Adapter (PC-Zubehör Sonstiges)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 3,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG