Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siretta WiFi Antenne DELTA6B/x/SMAM/S/S/11, Extern SMA, 2,4 ? 2,5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-124-8878
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA6B/x/SMAM/S/S/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
Die Delta 6B ist eine Einzelband-WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee-Antenne für 2,4 bis 2,5 GHz mit einer maximalen Verstärkung von 5 dBi. Sie besitzt ein 1/2-Wellen-Dipol-Abstrahlelement, und eine Scharnierverbindung ermöglicht eine Positionierung für optimale Leistung. Die Antenne Delta 6B kann mit vielen WiFi-Modems wie Netgear und TP-Link verwendet werden. Lieferung mit entweder einem SMA-Stecker oder einem verpolten SMA-Stecker (Letzterer ist der typische Steckverbindertyp für WiFi-Modems). DELTA6B/x/SMAM/S/S/11 – SMA-Stecker (Best.-Nr. 124-8878). DELTA6B/x/SMAM/RP/S/11 – Verpolter SMA-Stecker (Best.-Nr. 124-8879)
Betriebstemperatur: –20 bis +65 °C. Impedanz: 50 ?. Verstärkung: 5 dBi. VSWR: <2,0:1. Ausrichtung: vertikal. Betriebsfrequenzen. WiFi / WLAN / Bluetooth / ZigBee: 2,4 GHz bis 2,5 GHz. Abmessungen . Länge: 196 mm. Breite: 12,5 mm
Intern/Extern = Extern
Unterstützte Frequenzbänder = 2,4 - 2,5 GHz
Anschlusstyp = SMA
Serie = DELTA 6B
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne, 1248878, Computertechnik und Peripheriegeräte, Funkmodule und Komponenten, WiFi Antennen, Siretta
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,60*
€ 12,10*
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 19,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG