Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bluetooth Adapter 2.1 Class 1 USB w/Ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108IT-124-5558
Hersteller:
     LM Technologies
Herst.-Nr.:
     LM540-0542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Die Bluetooth USB-Adapter LM540 von LM Technologies wurden für Anwendungen mit großer Reichweite entwickelt. Sie verfügen über einen USB- und SMA-Steckverbinder, womit sie einfach eingesteckt werden und betriebsbereit sind. LM540-Geräte funktionieren über einen Abstand von 750 m mit einer 2 dBi, RP-Dipolantenne in einem kleinen Gehäuse. Dank seiner geringen Größe ist er ideal zum Anschließen an einen Laptop geeignet. Der LM540-Adapter kann auf verschiedenen Betriebssystemen wie OSX, Linux und Windows XP-W7 verwendet werden. 2 Versionen sind erhältlich:. - LM540-0542 – USB-Bluetooth-Dongle, keine Antenne (RS 124-5558). - LM540-0546 – USB-Bluetooth-Dongle mit einer um 90° drehbaren Antenne und IVT-Lizenzschlüssel (RS 124-5559)
Eigenschaften und Vorteile. Stromversorgung über USB 2.0. Plug-and-Play. CSR ROM Bluecore 4. Kompatibel mit 14 Profilen. SMA-Antennensteckverbinder.
Klasse = Klasse 1
Interface = USB
Typ = Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, adapter bluetooth, 1245558, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerk und Konnektivität, LM Technologies, LM5400542
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 35,38*
€ 40,32*
€ 5,95*
ab € 32,91*
€ 42,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LM Technologies
LM540-0546
ab € 27,27*
Zubehör
LM Technologies
LM251
ab € 6,49*
Zubehör
LM Technologies
LM048-0006
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG