Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SN74LS04N Inverter, 4,75 → 5,25 V / 8mA, PDIP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-923-2326
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS04N
EAN/GTIN:
     5059042265750
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter-ic, 9232326, Halbleiter, Standard Logik, Hex Inverter, Texas Instruments, SN74LS04N
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,54*
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,68*
3
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,71*
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,30*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0185*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,13*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0827*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,62648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.