Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1mA
Artikel-Nr.:
     108EL-922-8190
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXLD1360ET5TA
EAN/GTIN:
     5059043315720
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1mA
Eingangsspannung = 7 → 30 V
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsspannung max. = 30V
Ausgangsspannung min. = -0.3V

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1mA
Eingangsspannung:
7 → 30 V
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsspannung max.:
30V
Ausgangsspannung min.:
-0.3V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9228190, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXLD1360ET5TA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.