Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 3000K Fest, Weiß, 500mm, 650lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-922-0972
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     R6-W2835-24-42-IP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 500mm
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 3000K
Lichtstrom typ. lm/m = 650lm/m
Flexibel/starr = Fest

Starre LED-Lichtleisten der Serie R6-IP20. Diese vielseitigen starren Hochleistungs-LED-Streifen für 24 V von PowerLED sind geeignet für eine Vielzahl von Haushalts-, kommerziellen und Einzelhandels-Innenbeleuchtungsanwendungen einschließlich: Gebäudebeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Ruheplatzbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Hinterleuchtung. Die Serie R6-IP20 von PowerLED sind eine Produktfamilie von starren LED-Arrays in Weiß. Diese Hochleistungs-LED-Leisten sind energiesparend nach IP20 bei einer Lebensdauer von 50000 Stunden. Energiesparend Kompakter LED-Streifen mit Nationstar-LED-Technologie 42 LEDs je 500 mm 50 k Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 71,4 mm Strahlbreite: 110° Schutzart IP20 Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C Typischer Lichtstrom: 60 lm/W
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
500mm
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
3000K
Lichtstrom typ. lm/m:
650lm/m
Flexibel/starr:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 9220972, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, R6W28352442IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.