Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex ZXSC310 LED-Treiber IC, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-921-0846
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXSC310E5TA
EAN/GTIN:
     5059043407333
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 8 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5
Nennstrom = 4mA
Verlustleistung = 450mW
Serie = ZXSC310

Niederspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
8 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Nennstrom:
4mA
Verlustleistung:
450mW
Serie:
ZXSC310
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9210846, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, ZXSC310E5TA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.