Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex AL9910 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung / 10mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex AL9910 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung / 10mA, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-921-0354
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL9910-5S-13
EAN/GTIN:
     5059043311524
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 10mA
Eingangsspannung = 500 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Gehäusetyp = SOIC
Anzahl der Pins = 8
Nennstrom = 500µA
Verlustleistung = 630mW
Serie = AL9910

Offline-LED-Treiber, Diodes Inc. Die Offline-LED-Treiber bieten eine einfache, kostengünstige Lösung zum Betrieb von Offline-Leuchten einschließlich Nachrüstungslampen sowie T5/T8/T10/T12-Ersatzlampen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
10mA
Eingangsspannung:
500 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Gehäusetyp:
SOIC
Anzahl der Pins:
8
Nennstrom:
500µA
Verlustleistung:
630mW
Serie:
AL9910
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9210354, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL99105S13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.