Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex AL5809 LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 15.75mA, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-921-0341
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-15S1-7
EAN/GTIN:
     5059043313061
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 15.75mA
Eingangsspannung = 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2
Ausgangsspannung max. = 60V
Ausgangsspannung min. = 2.5V
Nennstrom = 15.75mA
Verlustleistung = 360mW
Serie = AL5809

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15.75mA
Eingangsspannung:
60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Ausgangsspannung max.:
60V
Ausgangsspannung min.:
2.5V
Nennstrom:
15.75mA
Verlustleistung:
360mW
Serie:
AL5809
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9210341, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL580915S17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.