Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
ILS OSLON SSL Petunia LED-Beleuchtungs-Kit, Blau, Rot, Vegetatives Wachstum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-920-9464
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILK-PETUNIA-03.
EAN/GTIN:
5059045395225
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Anwendung = Vegetatives Wachstum
LED Farbe = Blau, Rot
Anzahl der LEDs = 12
Serie = OSLON SSL Petunia
Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits zur Unterstützung des Pflanzenwachstums. Es umfasst alle erforderlichen Komponenten zur Entwicklung einer gleichförmigen Pflanzenbeleuchtung. Die Petunia-Entwicklungskits verfügen über ein 12-LED-Petunia-Modul von ILS. Dieses LED-Array besteht aus zwölf LEDs aus der SSL-Serie von OSRAM Opto Semiconductors. Die LEDs sind in verschiedenen Farbausführungen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Pflanzenanwendungen zu entsprechen. Die LEDs der Serie OSLON SSL haben eine geringe Strahlbreite, womit das LED-Array Petunia als Pflanzenbeleuchtung geeignete ist, bei der ein fokussierter Lichtstrahl erforderlich ist. Die Kits ILK-PETUNIA-XXX enthalten außerdem die PETUNIA-Linse von LEDiL, die eigens für das Petunia-LED-Array und die darin enthaltenen LEDs der Serie SSL entwickelt wurde.. Die ILK-PETUNIA-XXX Dev-Kits enthalten: 1 x Kühlkörper 4 x M2.5-Schrauben 1 x Petunia-Leiterplatte 1 x Kühlkörper-Adapterplatte 1 x LEDiL Petunia-Linse 28° 2 x Edelstahlring-Distanzstück 1 x obere Edelstahlkappe 1 x Konstantstromtreiber – 350 mA, 17 W 1 x Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Anwendung:
Vegetatives Wachstum
LED Farbe:
Blau, Rot
Anzahl der LEDs:
12
Serie:
OSLON SSL Petunia
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
9209464
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED Sets
,
Intelligent LED Solutions
,
ILKPETUNIA03
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,40*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber, Ausgang 6 → 48V / 350mA, 18W IP67
Intelligent LED Solutions
IZC035-017F-0067A-SA
ab € 18,94*
Zubehör
Intelligent LED Solutions ILA, TIM Wärmeleitpad, Graphit, Stärke 0.16mm
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
ab € 5,02*
Zubehör
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs, 46.5 x 29.5 x 7.4mm Rechteck, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt