Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ILS OSLON SSL Petunia LED-Beleuchtungs-Kit, Blau, Rot, Pflanzenwachstum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-920-9455
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILK-PETUNIA-02.
EAN/GTIN:
     5059045488798
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array blau
Anwendung = Pflanzenwachstum
LED Farbe = Blau, Rot
Anzahl der LEDs = 12
Serie = OSLON SSL Petunia

Entwicklungskits ILS Petunia. Die Petunia-Entwicklungskits ILK-PETUNIA-XXX von Intelligent LED Solutions (ILS) sind Beleuchtungskits zur Unterstützung des Pflanzenwachstums. Es umfasst alle erforderlichen Komponenten zur Entwicklung einer gleichförmigen Pflanzenbeleuchtung. Die Petunia-Entwicklungskits verfügen über ein 12-LED-Petunia-Modul von ILS. Dieses LED-Array besteht aus zwölf LEDs aus der SSL-Serie von OSRAM Opto Semiconductors. Die LEDs sind in verschiedenen Farbausführungen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Pflanzenanwendungen zu entsprechen. Die LEDs der Serie OSLON SSL haben eine geringe Strahlbreite, womit das LED-Array Petunia als Pflanzenbeleuchtung geeignete ist, bei der ein fokussierter Lichtstrahl erforderlich ist. Die Kits ILK-PETUNIA-XXX enthalten außerdem die PETUNIA-Linse von LEDiL, die eigens für das Petunia-LED-Array und die darin enthaltenen LEDs der Serie SSL entwickelt wurde.. Die ILK-PETUNIA-XXX Dev-Kits enthalten: 1 x Kühlkörper 4 x M2.5-Schrauben 1 x Petunia-Leiterplatte 1 x Kühlkörper-Adapterplatte 1 x LEDiL Petunia-Linse 28° 2 x Edelstahlring-Distanzstück 1 x obere Edelstahlkappe 1 x Konstantstromtreiber – 350 mA, 17 W 1 x Schnellstartübersicht
Weitere Informationen:
Anwendung:
Pflanzenwachstum
LED Farbe:
Blau, Rot
Anzahl der LEDs:
12
Serie:
OSLON SSL Petunia
Weitere Suchbegriffe: led array, 9209455, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Sets, Intelligent LED Solutions, ILKPETUNIA02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-017F-0067A-SA
ab € 18,94*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-TIM-PETUNIA-2A
ab € 5,04*
Zubehör
Ledil
C12528_PETUNIA
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.