Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber, PWM Dimmung / 65mA, SC74 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-919-8897
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043022352
Suchbegriffe:
9198897
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 65mA
Eingangsspannung = 40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 38V
Nennstrom = 10 → 65mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
65mA
Eingangsspannung:
40 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
38V
Nennstrom:
10 → 65mA
Weitere Suchbegriffe: Infineon, BCR401UE6327HTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.