Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Infineon LED Konstantstrom-Treiber / 300mA, 500mW, SC74 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-919-8890
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR320UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043022796
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 300mA
Eingangsspannung = 25 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Ausgangsleistung max. = 500mW
Gehäusetyp = SC74
Anzahl der Pins = 6
Ausgangsspannung max. = 16V
Nennstrom = 0 → 300mA

Displaytreiber, Infineon
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300mA
Eingangsspannung:
25 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Ausgangsleistung max.:
500mW
Gehäusetyp:
SC74
Anzahl der Pins:
6
Ausgangsspannung max.:
16V
Nennstrom:
0 → 300mA
Weitere Suchbegriffe: 9198890, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Infineon, BCR320UE6327HTSA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.