Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Carbonglas Schutzbrille klar, belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-918-5775
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     PW25CLR
EAN/GTIN:
     5056112275152
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
gasschutzbrille
beschlagfrei = Nein
Kratzresistent = Nein
Rahmenmaterial = PVC
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
Belüftet = Ja
UV Schutz = Nein
Scheibenfarbe = Klar
EN 166 Schutzbrille = 3, 4, 5, B, K, N, T

EN 166 (1 BT 3 4 5 K N) EN 170 (2C-1.2). CE-zertifiziert. Unbelüftete Premium-Schutzbrille RS Pro Ultra Vista. Die unbelüftete Premiumschutzbrille RS Pro Ultra Vista sorgt für ausgezeichneten Schutz vor großen und feinen Staubpartikeln sowie vor Gas. Die Schutzbrille kann mit Sehbrillen getragen werden und bietet zusätzlichen Schutz durch die hohe Stoßfestigkeit. Die Brille wurde bei extremen Temperaturen getestet, und für weiteren Schutz kann auch ein Gesichtsschutzschirm getragen werden. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Polycarbonat Ausgezeichnete Sichtbarkeit Ausgezeichneter Schutz Hohe Stoßfestigkeit Ausgezeichneter Sitz Verstellbar Kann mit Sehbrillen getragen werden Kratzfeste Beschichtung Antibeschlag-Beschichtung Kann mit Einweg-Atemmasken getragen werden Kann mit einem Gesichtsschutz getragen werden Temperaturbereich: –5 °C bis +55 °C
Weitere Suchbegriffe: 9185775, Schutz- und Sicherheitsausrüstung, Antistatik & Re, Körperschutz, Schutzausrüstung, Vollsichtbrillen, RS Pro, PW25CLR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
PA01WHR
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.