Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laptop-Tragetasche, Rucksack, METRO, 16", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-918-1189
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptop-Tasche
Laptoprucksack
Laptoptasche
Art = Rucksack
Maximale Bildschirmgröße = 16Zoll
Farbe = Schwarz
Material = Nylon
Abmessungen Außen = 298.5 x 565.2 x 127mm
Gewicht = 1.2kg
Äußere Tiefe = 127mm
Breite Außen = 298.5mm
Höhe Außen = 565.2mm
Modell = Metro

Wenger METRO 16 Zoll Laptop-Rucksack mit Klappe. WENGER METRO 16-Zoll-Laptop-Rucksack mit Klappe mit gepolstertem Laptop-Fach und spezieller Tasche für Tablet / E-Book-Reader mit kratzfestem Futter. Mit Organizer, dessen Taschensystem Ordnung in wichtige Gegenstände wie Kabel, Ladegeräte und Visitenkarten bringt und für leichten Zugriff sorgt. Gepolstertes Laptop-Fach Tasche für Tablet / E-Book-Reader mit kratzfestem Futter Organizer nimmt wichtige Gegenstände wie Kabel, Ladegeräte, Visitenkarten und mehr auf Rollkoffer-Durchziehvorrichtung wird über den Griff von Rollkoffern geschoben Sicherheitstasche hinten Schützende gesteppte Polsterung in allen Elektroniktaschen Netztasche für Schnellzugriff innen Komfortable Tragriemen Rollkoffer-Durchziehvorrichtung zum Schieben über den Griff von Rollkoffern für bequemes Reisen Material: Polyester 200d/300d mit PVC-Rückseite und Nylon-Futter
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebook-Tasche, Notebookrucksack, Notebooktasche, wenger laptop-rucksack, laptop rucksack, laptoprucksack 16", 9181189, Computertechnik und Peripheriegeräte, Mobile PCs und Zubehör, Laptoptaschen, Wenger SwissGear, 601058
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 65,66*
€ 70,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,67*
€ 70,86*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 67,89*
€ 73,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,20*
€ 73,63*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 86,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenger
602121
ab € 6,05*
Zubehör
RS Pro
PB-A5200
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG