Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MPS MP24894 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung, TSOT 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MPS MP24894 LED-Treiber IC, Analog, PWM Dimmung, TSOT 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-917-5774
Herst.-Nr.:
     MP24894GJ-P
EAN/GTIN:
     5059045444640
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 6 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, PWM
Gehäusetyp = TSOT
Anzahl der Pins = 6
Verlustleistung = 1.25W
Serie = MP24894

DC/DC-Beleuchtungs-LED-Treiber und -Controller, Monolithic Power Systems
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, PWM
Gehäusetyp:
TSOT
Anzahl der Pins:
6
Verlustleistung:
1.25W
Serie:
MP24894
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9175774, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Monolithic Power Systems (MPS), MP24894GJP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 1,48*
1
€ 7,95*
ab € 0,668*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.