Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Uni-Directional ESDALC6V1-1M2 50W, SOD-882 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-917-2713
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDALC6V1-1M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9172713
Halbleiter
Diskrete Bauteile
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-882
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 50W
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Höhe = 0.45mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, ESDALC6V11M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.