Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited konfektioniertes Sensorkabel 6-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9163282
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P8181-P800050
EAN/GTIN:
     5059045445128
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Aderzahl = 6
Mantelfarbe = Schwarzmm
Steckverbinder 1 = MQ15-X-Power
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 600 V ac/dc
Schutzart = IP67
Kabelprofil = Mehrleitermm

MQ15-X-Stromversorgungssteckverbinder
Weitere Informationen:
Aderzahl:
6
Mantelfarbe:
Schwarzmm
Steckverbinder 1:
MQ15-X-Power
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
600 V ac/dc
Schutzart:
IP67
Kabelprofil:
Mehrleitermm
Weitere Suchbegriffe: 9163282, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Murrelektronik Limited, 7000P8181P800050, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,37*
€ 52,20*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,44*
€ 55,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,78*
€ 68,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.