Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK ACM Gleichtaktdrossel, 500 mΩ, 220 mA, Gehäuse 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-916-4128
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM2012-361-2P-T002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9164128
Passive Bauelemente
Induktivitäten
EMI/RFI-Induktivitäts-Bauteile
Induktivität = 730 nH
Serie = ACM
Impedanz = 500 mΩ
Gleichstromwiderstand = 500mΩ
Maximaler Strom = 220 mA
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.3mm
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C
Gehäuse-Form = 2012
Höhe = 1.3mm

Gleichtaktfilter, ACM2012/2520/3225/4532. SMD-Gleichtaktfilter Auch für Hochgeschwindigkeitssignale geeignet Serie von 2- und 3-adrigen Produkten
Weitere Suchbegriffe: TDK, ACM20123612PT002
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,41*
5
€ 5,95*
ab € 0,144*
€ 0,637*
1
€ 25,00*
ab € 0,278*
€ 0,881*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Excelta
TM-500
ab € 354,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.