Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay RCWE SMD Strommesswiderstand, 200m? ±1% 2W, 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-914-0564
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCWE1020R200FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
SMD Widerstand
Strommesswiderstand
smd widerstand 2w
Die Stromfühlerwiderstände der RCWE-Serie von Vishay bestehen aus Qualitätskeramik mit einer Metallglasur und einer Schutzglasur. Diese Dickschichtwiderstände der Serie 1020 bieten extrem niedrige Widerstandswerte zwischen 0,01 ? und 0,976 ? und verfügen über Anschlussklemmen auf der Längsseite, wodurch eine verbesserte Nennleistung gewährleistet wird. Stromfühlerwiderstände der Serie RCWE sind AEC-Q200-zertifiziert und für den Einsatz in der Kraftfahrtechnik geeignet. Diese Wraparound-Chip-Widerstände können für DC/DC-Konverter, Stromversorgungen, Stromüberwachungseinheiten in Mobiltelefonen und Computerlaufwerk-Motorsteuerung verwendet werden. Widerstände der Serie RCWE sind für den Einsatz in Industrie- und Verbrauchermärkten geeignet und eignen sich dementsprechend für die Wechselrichtersteuerung in Elektrogeräten, Klimaanlagen sowie Kühl- und Wärmepumpen.
Anschlussklemmen auf der Längsseite. AEC-Q200-zertifiziert. Geeignet für Shunts. Verdoppelung der Nennleistung für die gleiche Abmessung. Reduzierung der Wärmeausdehnung durch verbesserte Wärmeleistung
Widerstand = 200mOhms
Gehäuse-Form = 1020
Toleranz = ±1%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Technologie = Dickschicht
Abmessungen = 2.5 x 5 x 0.6mm
Länge = 2.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: metallbandwiderstand, 9140564, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD Widerstände, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
10
€ 5,95*
ab € 0,165*
€ 0,585*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 17,08*
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 45,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG