Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Drucktaster, Einpoliger Wechselschalter (SPDT) 1-polig, 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-913-8858
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MPS 103 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wechselschalter
wechselschalter schwarz
wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Kontaktanordnung = Einpoliger Wechselschalter (SPDT)
Montageart = Buchse
Kontaktnennstrom = 3 A
Kontakt-AC-Nennspannung = 125V
Kontakt-DC-Nennspannung = 30V
Betätigerfarbe = Schwarz
Anschlussart = Solder Tag

Knitter Switch-Drucktaste. Produktbeschreibung: Der Knitter Switch-Miniatur-Druckschalter bietet eine hohe mechanische Lebensdauer mit mindestens 100000 Schaltspielen. Die wahlweise mit 1-poligem und 2-poligem Umschalter erhältlichen Schalter mit Sprungkontakt bieten eine Ein-Tastend-Schaltkonfiguration. Eigenschaften und Vorteile Lange mechanische Lebensdauer: 100000 Schaltspiele. Sowohl als 1- als auch 2-poliger Umschalter erhältlich. Ein-Taster-Konfiguration.
Weitere Suchbegriffe: 9138858, Schalter, Taster, Schalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MPS103F
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 9,12*
€ 10,82*
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 11,12*
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 12,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
KM405
ab € 0,288*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 403
ab € 0,184*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 603
ab € 0,57*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 604
ab € 0,50*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 606
ab € 0,43*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 607
ab € 0,51*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 608
ab € 0,37*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 609
ab € 0,43*
Zubehör
Knitter-Switch
KM 610
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.