Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-IP LED Linse 12-LEDs, 173 x 71.4 x 8.98mm, für XT-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-913-0949
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CS14145_STRADA-IP-2X6-DWC-90
EAN/GTIN:
     5059041247429
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Strada-IP
Anzahl der LEDs = 12
Abstrahlprofil = Rechteckig
Montageart = Schrauben
Zur Verwendung mit = XT-E
Abmessungen = 173 x 71.4 x 8.98mm
Höhe über Panel = 8.98mm
Länge = 173mm
Breite = 71.4mm

LED-Linsen LEDiL Serie STRADA-IP 2x6
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-IP
Anzahl der LEDs:
12
Abstrahlprofil:
Rechteckig
Montageart:
Schrauben
Zur Verwendung mit:
XT-E
Abmessungen:
173 x 71.4 x 8.98mm
Höhe über Panel:
8.98mm
Länge:
173mm
Breite:
71.4mm
Weitere Suchbegriffe: 9130949, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CS14145_STRADAIP2X6DWC90
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 8,38*
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 8,61*
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 14,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSNK-190x90x50mm-BLK
ab € 52,29*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILB-OO04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.