Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada-Module LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 8mm, für NVSxx19B, NVSxx19C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-913-0914
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14116_STRADA-2X2-PX
EAN/GTIN:
     5059041246934
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Serie = Strada-Module
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Stift, Schraube
Zur Verwendung mit = NVSxx19B, NVSxx19C
Abmessungen = 50 x 50 x 8mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-Module 2x2. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die Module STRADA 2x2 umfassen 4 Linsen in einem einzigen viereckigen 50-mm-Array. Sie wurden als kosteneffizientere Lösung als Einzellinsen entwickelt, und sie erleichtern die Verkapselung. STRADA 2x2-Module besitzen eine Befestigungsbohrung in der Mitte für eine Schraube. Wenn sie nebeneinander angeordnet werden, können vier weitere Schrauben verwendet werden, um die Linsen zu befestigen. STRADA-2x2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. STRADA-2x2-Module wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada-Module
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Stift, Schraube
Zur Verwendung mit:
NVSxx19B, NVSxx19C
Abmessungen:
50 x 50 x 8mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, 9130914, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C14116_STRADA2X2PX
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 2,74*
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSNK-190x90x50mm-BLK
ab € 52,34*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILB-OO04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 27,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.