Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil Strada LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 8.73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-913-0908
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14556_STRADA-2X2-TF
EAN/GTIN:
     5059041222204
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Serie = Strada
Anzahl der LEDs = 4
Abstrahlprofil = quadratisch
Montageart = Schrauben
Abmessungen = 50 x 50 x 8.73mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 8.73mm
Länge = 50mm
Breite = 50mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL STRADA-Module 2x2. STRADA-LED-Linsen wurden ursprünglich für Straßenbeleuchtungsanwendungen entwickelt. Die STRADA-Familie umfasst jetzt eine Vielzahl von Linsen, die auch für eine Reihe von anderen Anwendungen geeignet sind. Die Module STRADA 2x2 umfassen 4 Linsen in einem einzigen viereckigen 50-mm-Array. Sie wurden als kosteneffizientere Lösung als Einzellinsen entwickelt, und sie erleichtern die Verkapselung. STRADA 2x2-Module besitzen eine Befestigungsbohrung in der Mitte für eine Schraube. Wenn sie nebeneinander angeordnet werden, können vier weitere Schrauben verwendet werden, um die Linsen zu befestigen. STRADA-2x2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. STRADA-2x2-Module wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Strada
Anzahl der LEDs:
4
Abstrahlprofil:
quadratisch
Montageart:
Schrauben
Abmessungen:
50 x 50 x 8.73mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
8.73mm
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Leuchtmittel G4, Sockel G4, leuchtmittel g4 led, led linsen, 9130908, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C14556_STRADA2X2TF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 2,14*
€ 2,76*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,96*
1
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSNK-190x90x50mm-BLK
ab € 52,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.