Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 3456lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 3456lm/m
LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 3456lm/m
Artikel-Nr.:
     108EL-912-5082
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E525-NW08-6000-SD211.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 36
Oberflächenfarbe = 4000K
Lichtstrom typ. lm/m = 3456lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Duris E5 PowerFlex

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 25 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 25 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 25 mm Rastermaß: 25 mm LED-Rastermaß Länge: 6000 mm Breite: 8 mm Farbtemperatur: 3000 K oder 4000 K 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 150 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
36
Oberflächenfarbe:
4000K
Lichtstrom typ. lm/m:
3456lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Duris E5 PowerFlex
Weitere Suchbegriffe: 9125082, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILXE525NW086000SD211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-040M-9767C-SAL
ab € 48,85*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-120M-9767C-SAL
ab € 85,67*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-090M-9767C-SAL
ab € 75,42*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-002.
ab € 6,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-001.
ab € 21,60*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-002.
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.