Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED
>
LED-Streifen
>
Artikel
LED-Streifen 4000K Flexibel, Weiß, 3456lm/m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-912-5029
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILX-E507-NW10-3240-SD201.
EAN/GTIN:
5059045448952
Fenster schließen
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 4000K
Lichtstrom typ. lm/m = 3456lm/m
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Duris E5 PowerFlex
Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
4000K
Lichtstrom typ. lm/m:
3456lm/m
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Duris E5 PowerFlex
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED-Streifen & LED-Bänder
Weitere Suchbegriffe:
9125029
,
Displays und Optoelektronik
,
LED Beleuchtungssysteme
,
LED-Streifen & LED-Bänder
,
Intelligent LED Solutions
,
ILXE507NW103240SD201
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,04*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ILS LED-Treiber-Modul, Ausgang 24V / 2A, 40 W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-040M-9767C-SAL
ab € 48,85*
Zubehör
ILS LED-Treiber-Modul, Ausgang 24V / 2A, 60 W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-060M-9767C-SAL
ab € 51,18*
Zubehör
ILS LED-Treiber-Modul, Ausgang 24V / 5A, 120 W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-120M-9767C-SAL
ab € 85,67*
Zubehör
ILS LED-Treiber-Modul, Ausgang 24V / 7.5A, 90 W IP67
Intelligent LED Solutions
IZV024-090M-9767C-SAL
ab € 75,42*
Zubehör
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-002.
ab € 6,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions LED-Befestigung, für Flexible PowerFlex-LED-Streifen High Bright und Super Bright
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-0310-001.
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt