Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
>
Artikel
ILS High Bay Development Kit LED-Beleuchtungs-Kit, Weiß, Hochstrahler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-912-4984
Hersteller:
Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
ILK-HIGHBAY04-STWH-02.
EAN/GTIN:
5059045441267
Fenster schließen
Suchbegriffe:
9124984
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Sets
Anwendung = Hochstrahler
LED Farbe = Weiß
Anzahl der LEDs = 4
Serie = High Bay Development Kit
ILS-Hochstrahler-Entwicklungskits. Die Hochstrahlerkits von Intelligent LED Solutions (ILS) sind so konzipiert, dass Sie einen Hochstrahler-Beleuchtungskörper entwickeln können. Hochstrahler sind ideal für Lagerhäuser und die industrielle Gebäudebeleuchtung. Wahlweise mit 4- oder 12-LED-Konfiguration erhältlich, enthält das Kit alle notwendigen Komponenten, die Sie benötigen, einschließlich einer Auswahl von Linsen der Serie High Bay von LEDil.. Inhalt des Hochstrahlersets: ILS-Hochstrahler-LED-Modul LED-Treiber Thermische Verbindungswerkstoffe (TIM) Kühlkörper Kit zur Aufhängung Linsen Schrauben
Weitere Informationen:
Anwendung:
Hochstrahler
LED Farbe:
Weiß
Anzahl der LEDs:
4
Serie:
High Bay Development Kit
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED Beleuchtungssysteme
>
LED Sets
Weitere Suchbegriffe:
Intelligent LED Solutions
,
ILKHIGHBAY04STWH02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,60*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions Kühlkörper, 190mm x 90mm x 50mm
Intelligent LED Solutions
ILA-HSNK-190x90x50mm-BLK
ab € 52,12*
Zubehör
LED-Streifen 6500K, Weiß
Intelligent LED Solutions
ILB-OO04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 27,10*
Zubehör
Ledil Strada LED Linse 4-LEDs, 50 x 50 x 8.73mm
Ledil
C14556_STRADA-2X2-TF
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt