Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen 6500K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Streifen 6500K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-912-4956
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILB-OO04-ULWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045268758
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 6500K
Serie = OSLON Square HighBay

OSLON Square 4 LED High Bay Arrays. Diese Serie von LED-Arrays von Intelligent LED Solutions (ILS) bildet Teil der High Bay-Serie. Sie verfügen über vier OSLON-Square-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors. Die High Bay-LED-Arrays wurden für den Einsatz mit den High Bay 2 x 2 Linsen von LEDil entwickelt. Sie sind auch mit einer Reihe von anderen LEDil-Linsen kompatibel, beispielsweise Tina2 und Heidi. Eine vollständige Liste der geeigneten Treiber und Kühlkörper finden Sie auf dem Produktdatenblatt. Diese Informationen bietet Ihnen ein Ökosystem von Produkten für verschiedene Hochstrahler-, Einzelhandels- und Straßenbeleuchtungsanwendungen. Mit einem stark thermisch leitfähigem MCPCB, das unter Verwendung von Nano-Keramik-Aluminium hergestellt wird, bieten die High Bay-LED-Arrays eine sehr effiziente Beleuchtungslösung.. Eigenschaften und Vorteile: 4 x OSLON-Square-LEDs 120° LED-Linse Bis zu 100000 Stunden Lebensdauer (bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit) 200 mm Anschlussdrähte Kompatibel mit sekundären LEDil-Linsen Können miteinander zu längeren Ketten verknüpft werden
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
6500K
Serie:
OSLON Square HighBay
Weitere Suchbegriffe: 9124956, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Intelligent LED Solutions, ILBOO04ULWHSC211WIR200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-HIGHBAY04-STWH-02.
ab € 208,76*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILA-HSNK-190x90x50mm-BLK
ab € 52,16*
Zubehör
Ledil
C14556_STRADA-2X2-TF
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.