Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MEC 3FTH940 Kurzhubtaster gelb beleuchtet, 1-poliger Ein-/Ausschalter 50 mA, 12.5 x 10.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-912-0352
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     3FTH940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster mec
kurzhubtaster
Kontaktanordnung = 1-poliger Ein-/Ausschalter
Anschlussart = Pc Pin
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 6.5 (Dia.)mm
Betätigerfarbe = Gelb
Betätigertyp = Seitliche Kappe
Länge = 12.5mm
Breite = 10.4mm
Abmessungen = 12.5 x 10.4mm
Beleuchtet = Ja
Montageart = Leiterplatte
Kontaktnennstrom = 50 mA
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 3,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C

Multimec® 3F Schalter. SPNO kurzzeitige einwirkung Versiegelt mit IP67
Weitere Suchbegriffe: 9120352, Schalter, Tastschalter und Zubehör, Tastschalter, MEC, 3FTH940
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 3,44*
€ 4,36*
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 4,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG