Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED Konstantstrom-Treiber, Durchgehend, PWM Dimmung / 500mA, MLF 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-910-1929
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2289-34YML-TR
EAN/GTIN:
     5059040129818
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
dc/dc kontroller
Ausgangsstrombereich = 500mA
Eingangsspannung = 2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Durchgehend, PWM
Gehäusetyp = MLF
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 34V
Nennstrom = 2A

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
500mA
Eingangsspannung:
2,5 → 10 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Durchgehend, PWM
Gehäusetyp:
MLF
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
34V
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: 9101929, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC228934YMLTR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,46*
1
€ 7,95*
ab € 1,022*
€ 1,79*
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,66*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,32*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 13,12*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 79,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.