Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 750mA, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 750mA, SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-910-1916
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2287CYD5-TR
EAN/GTIN:
     5059040149700
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 750mA
Eingangsspannung = 2,5 → 10 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = SOT-23
Anzahl der Pins = 5

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
750mA
Eingangsspannung:
2,5 → 10 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
SOT-23
Anzahl der Pins:
5
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 9101916, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, MIC2287CYD5TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.