Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Treiber, 5-stellig MM5450YV, für 5 V, 9 V, PLCC 44-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LED-Treiber, 5-stellig MM5450YV, für 5 V, 9 V, PLCC 44-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-910-1483
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5450YV
EAN/GTIN:
     5059040129252
Suchbegriffe:
9101483
Displays und Optoelektronik
LED Beleuchtungssysteme
LED Treiber ICs
Anzahl der Stellen = 5
Versorgungsstrom max. = 10 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 5 V, 9 V
Abmessungen = 16.65 x 16.65 x 3.66mm
Höhe = 3.66mm
Länge = 16.65mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 16.65mm

Display-Treiber, Microchip
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
5
Versorgungsstrom max.:
10 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
44
Versorgungsspannnung typ.:
5 V, 9 V
Abmessungen:
16.65 x 16.65 x 3.66mm
Höhe:
3.66mm
Länge:
16.65mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
16.65mm
Weitere Suchbegriffe: Microchip, MM5450YV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 5,39*
1
€ 7,95*
ab € 3,47*
€ 5,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.